Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-12502
Cod. Produttore
170-12502
Cod. EAN
5022660460494

Informazioni di prodotto

Calza trecciata resistente e flessibile, ideale per proteggere cavi e componenti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla sua elevata flessibilità
  • Risparmio di tempo durante la posa e la gestione dei cavi
  • Elevata resistenza all’abrasione per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi, riducendo rischi di guasti
  • Materiale robusto che garantisce affidabilità nel tempo
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie alla sicurezza elettrica migliorata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

25 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

18 ... 18 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata 18-34 mm poliestere resistente abrasione settore industriale automotive

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m