Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-81019
Cod. Produttore
170-81019
Cod. EAN
4031026452500

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Calza trecciata
  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Serie: Helagaine
  • Colore: Grigio (GY)
  • Ø legat. min: 11 mm
  • Ø legat. max: 17 mm
  • Temp. esercizio: -50 °C a +150 °C
  • Punto di fusione: +250 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandata per le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

12 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

11 ... 11 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata 12 GY UL in poliestere autoestinguente flessibile per protezione cavi trasporti aerospaziale telecomunicazioni