Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE173-01200
Cod. Produttore
173-01200
Cod. EAN
4031026227320

Informazioni di prodotto

  • Serie: Helagaine
  • Protezione EMI: 10 kHz-1 GHz
  • Materiale: Poliestere, Rame stagnato
  • Colore: Metallo, Nero
  • Ø legatura min: 10 mm
  • Ø legatura max: 15 mm
  • Peso guaina: 48 g/m
  • Temp. esercizio: -40°C a +150°C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata protezione elettromagnetica. Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione. Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta. Eccellente protezione all'abrasione. Ideali per applicazioni in spazi ristretti o soggette a movimenti. Il supporto interno di sostegno rende l'inserimento dei cavi più facile . Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori. La guaina trecciata Helagaine HEGEMIP viene utilizzata per l'elettronica particolarmente delicata: macchine, attrezzature militari e automobili.

colore

Multicolore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Rame

diametro nominale

12 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-40 ... 150 °C

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C

diametro del fascio

10 ... 10 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza schermante flessibile espandibile protezione elettromagnetica per cavi automotive e industriale