Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE173-00202
Cod. Produttore
173-00202
Cod. EAN
4031026471167

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Calze schermatura EM
  • Materiale: Rame stagnato (SNCU)
  • Ø legat. min/max: 5,5 - 8,5 mm
  • Temperatura esercizio: -65 °C a +150 °C
  • Peso guaina: 37 g/m
  • Certificazione: VG 96936-10
  • Colore: Metallo (ML)
  • Serie: Helagaine

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Eccellente protezione elettromagnetica. Molto flessibile, espandibile e facile da applicare. Particolarmente adatta ad applicazioni in spazi ristretti o in movimento. Il tubetto interno rimuovibile protegge dalla deformazione e facilita l'inserimento di cavi. Ottima resistenza all'abrasione. Approvata VG 96936-10 / Tipo A. Helagaine HEGEMIP-VG fornisce schermatura elettromagnetica per applicazioni militari.

colore

Multicolore

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

diametro nominale

6 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-65 ... 150 °C

temperatura di impiego

-65 ... 150 °C

diametro del fascio

5,5 ... 5,5 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza schermante flessibile espandibile per protezione elettromagnetica applicazioni militari