Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-01107
Cod. Produttore
170-01107
Cod. EAN
4031026404370

Informazioni di prodotto

Calza autoavvolgente con protezione antincendio certificata EN45545-2, ideale per applicazioni complesse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione e rimozione rapide e semplici
  • Accesso facilitato ai cavi per ispezione e manutenzione
  • Materiale flessibile e adattabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione dal fuoco per sicurezza aumentata
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione
  • Affidabilità in settori critici come ferroviario e navale

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Calza autoavvolgente in poliestere. Ottima protezione dal fuoco. Certificata EN45545-2. Ideale per applicazioni post terminazione. Installazione e rimozione facili e veloci. Accesso ai cavi semplice e veloce, per l'eventuale ispezione, manutenzione e assemblaggio. Helagaine Twist-In-FR è ideale in tutte quelle applicazioni in cui la protezione dal fuoco è condizione essenziale, come ad esempio nel settore ferroviario, aerospaziale e navale.

colore

Multicolore

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

32 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 125 °C

temperatura di impiego

-50 ... 125 °C

diametro del fascio

29 ... 29 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza autoavvolgente poliestere 32mm protezione fuoco EN45545-2 settore ferroviario aerospaziale navale