Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-01104
Cod. Produttore
170-01104
Cod. EAN
4031026404349

Informazioni di prodotto

Calza autoavvolgente certificata EN45545-2, ideale per protezione antincendio in settori critici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione e rimozione rapide e semplici
  • Accesso facilitato ai cavi per ispezione e manutenzione
  • Materiale flessibile e resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione dal fuoco
  • Durata e affidabilità nel tempo
  • Adatta a molteplici applicazioni industriali

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Calza autoavvolgente in poliestere. Ottima protezione dal fuoco. Certificata EN45545-2. Ideale per applicazioni post terminazione. Installazione e rimozione facili e veloci. Accesso ai cavi semplice e veloce, per l'eventuale ispezione, manutenzione e assemblaggio. Helagaine Twist-In-FR è ideale in tutte quelle applicazioni in cui la protezione dal fuoco è condizione essenziale, come ad esempio nel settore ferroviario, aerospaziale e navale.

colore

Multicolore

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

19 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 125 °C

temperatura di impiego

-50 ... 125 °C

diametro del fascio

16 ... 16 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza autoavvolgente poliestere 19mm protezione fuoco EN45545-2 settore ferroviario aerospaziale navale