Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-01004
Cod. Produttore
170-01004
Cod. EAN
4031026404257

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Temp. esercizio: -50 °C/+125 °C
  • Punto di fusione: +255 °C
  • Ø legat. min: 16 mm
  • Ø legat. max: 19 mm
  • Colore: Nero (BK)
  • Confezione: 25 m bobina
  • Serie: Helagaine

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Calza autoavvolgente in poliestere. Ottima protezione dall'abrasione. Ideale per applicazioni post terminazione. L'installazione e la rimozione è facile e veloce. Consente la facile ispezione e manutenzione. Helagaine Twist-In è utilizzata nelle applicazioni elettroniche, ingegneristiche e nelle installazioni elettriche. I pratici spezzoni da 2 o 5 metri possono essere utilizzati facilmente a casa o in ufficio per proteggere e sistemare i cavi di PC, TV e impianti HiFi.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

19 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 125 °C

temperatura di impiego

-50 ... 125 °C

diametro del fascio

16 ... 16 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza autoavvolgente poliestere 19 mm protezione cavi elettronica ingegneria elettrica