Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-01002
Cod. Produttore
170-01002
Cod. EAN
4031026404233

Informazioni di prodotto

Prodotto ideale per proteggere e organizzare i cavi con efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione e rimozione rapide e semplici
  • Facile ispezione e manutenzione dei cavi
  • Spezzoni pratici da 2 o 5 metri per un utilizzo versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dall’abrasione
  • Organizzazione ordinata di cavi in ambito domestico e professionale
  • Risparmio di tempo grazie alla facilità d’uso

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Calza autoavvolgente in poliestere. Ottima protezione dall'abrasione. Ideale per applicazioni post terminazione. L'installazione e la rimozione è facile e veloce. Consente la facile ispezione e manutenzione. Helagaine Twist-In è utilizzata nelle applicazioni elettroniche, ingegneristiche e nelle installazioni elettriche. I pratici spezzoni da 2 o 5 metri possono essere utilizzati facilmente a casa o in ufficio per proteggere e sistemare i cavi di PC, TV e impianti HiFi.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

13 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 125 °C

temperatura di impiego

-50 ... 125 °C

diametro del fascio

10 ... 10 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza autoavvolgente poliestere 13 mm protezione abrasione elettronica elettrica