Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-01105
Cod. Produttore
170-01105
Cod. EAN
4031026404356

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliestere (PET)
  • Temp. esercizio: -50°C a +125°C
  • Punto di fusione: +240°C
  • Ø legatura min: 19 mm
  • Ø legatura max: 25 mm
  • Certificazioni: EN 45545-2, ECE R-118
  • Colore: Nero con filo bianco
  • Serie: Helagaine

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Calza autoavvolgente in poliestere. Ottima protezione dal fuoco. Certificata EN45545-2. Ideale per applicazioni post terminazione. Installazione e rimozione facili e veloci. Accesso ai cavi semplice e veloce, per l'eventuale ispezione, manutenzione e assemblaggio. Helagaine Twist-In-FR è ideale in tutte quelle applicazioni in cui la protezione dal fuoco è condizione essenziale, come ad esempio nel settore ferroviario, aerospaziale e navale.

colore

Multicolore

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

25 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 125 °C

temperatura di impiego

-50 ... 125 °C

diametro del fascio

19 ... 19 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza autoavvolgente 25mm protezione fuoco EN45545-2 settore ferroviario aerospaziale navale