Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM218165
Cod. Produttore
218165
Cod. EAN
4015082181659

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Calotta pulsante piatta
  • Colore: Verde
  • Altezza caratteri: 5 mm o 3 mm
  • Scritta: START
  • Compatibilità: M22(S)-D-X, M22-DG-X
  • Tipo apparecchio: Singolo
  • Assortimento: Accessori
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Calotta piatta per pulsante di colore verde, caratterizzata da una forma tonda che garantisce un design compatto e funzionale. Realizzata per applicazioni elettriche, questa calotta si distingue per la sua robustezza e la finitura uniforme, ideale per l’installazione su pulsanti di comando. Il colore verde facilita l’identificazione visiva e l’uso in impianti elettrici dove è richiesta una chiara segnalazione cromatica. Adatta per ambienti industriali, assicura resistenza e durata nel tempo mantenendo un aspetto professionale. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: START, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

colore

Verde

larghezza

24 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

3 mm

forma

Tondo

Tipologia costruttiva

Piatto

diametro del programma

22 mm

stampa simboli ISO

Carattere "I"

adatto per pulsante

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Calotta pulsante piatto verde M22 accessorio automazione industriale