Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM218168
Cod. Produttore
218168
Cod. EAN
4015082181680

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Calotta pulsante piatta
  • Colore: Verde
  • Compatibile con: M22(S)-D-X
  • Compatibile con: M22(S)-DR-X
  • Compatibile con: M22-DG-X
  • Compatibile con: M30C-FD-X
  • Compatibile con: M30C-FDR-X
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Calotta per pulsante di forma tonda e tipologia costruttiva piatta, caratterizzata da una vivace colorazione verde. Progettata per l'installazione in impianti elettrici, offre un design funzionale e compatto, ideale per l'identificazione visiva e l'uso in ambienti industriali. La superficie non è adatta all'incisione, ma presenta una stampa con carattere "II" conforme agli standard ISO, garantendo chiarezza e riconoscibilità. Questo componente si distingue per la sua robustezza e l'affidabilità nell'applicazione su dispositivi di comando e controllo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: START, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

colore

Verde

larghezza

24 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

3 mm

forma

Tondo

Tipologia costruttiva

Piatto

diametro del programma

22 mm

stampa simboli ISO

Carattere "II"

adatto per pulsante

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Capsula pulsante piatto verde START accessorio M22 industriale