Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM183093
Cod. Produttore
183093
Cod. EAN
4015081780204

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: XNH1-XKSA-42
  • Tipo: Calotta 3 poli
  • Lunghezza: 42 mm
  • Uso: Multiplo per dispositivo
  • Ingresso cavi: Bloccabile
  • Applicazione: Zona di collegamento
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Calotta di copertura per sezionatori XNH1 a 3 poli, modello XKSA-42, progettata per garantire protezione e sicurezza durante l’installazione e l’uso. Realizzata in materiale resistente, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per l’isolamento e la protezione dei componenti elettrici, contribuisce a mantenere l’integrità dell’impianto e a prevenire contatti accidentali. La calotta è compatibile con sezionatori della serie XNH1, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Coperchio, Accessori, Copertura per la zona di collegamento, Utilizzabile per le seguenti dimensioni 1, Gli ingressi dei cavi possono essere bloccati, se necessario., Lunghezza 42 mm per parte superiore e inferiore., È possibile l’uso multiplo per il dispositivo., 3 poli

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Produttore

Calotta copertura 3 poli 42mm per sezionatori XNH1 automazione industriale