Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR70221
Cod. Produttore
0000070221
Cod. EAN
8010300702216

Informazioni di prodotto

Termoconvettori/termoventilatori trasferibili
Descrizione del produttore: Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia. Fianchetti laterali in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio. Motore a poli schermati a 3 velocit? con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, equipaggiato di protettore termico, abbinato ad una ventola centrifuga in resina termoplastica. Resistenza dotata di limitatore con PTC a riarmo manuale. Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle 3 potenze elettriche (800/1200/2000 W). Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l?accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell?ambiente scende al di sotto dei 5?C. Programmatore giornaliero regolabile con intervalli minimi di 15? per l?accensione e lo spegnimento. Cavo di alimentazione in PVC con spina. Avvolgicavo di alimentazione integrato nel prodotto. 4 piedini antiribaltamento con speciali gommini antisdrucciolo. Sicurezza certificata IMQ. "

larghezza

685 mm

altezza

415 mm

con regolazione della temperatura

lunghezza

200 mm

Potenza nominale assorbita

2000 W

peso macchina

5,3 kg

Regolazione del flusso d'aria

Stadi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione

220 ... 230 V