Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR70201
Cod. Produttore
0000070201
Cod. EAN
8010300702018

Informazioni di prodotto

Termoconvettori/termoventilatori trasferibili
Descrizione del produttore: • Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia. • Fianchetti laterali in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio. • Resistenza dotata di limitatore con PTC a riarmo manuale. • Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle 3 potenze elettriche (800/1200/2000 W). • Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l’accensione automatica del termoconvettore quando la temperatura rilevata dell’ambiente scende al di sotto dei 5°C. • Cavo di alimentazione in PVC con spina. • Avvolgicavo di alimentazione integrato nel prodotto. • 4 piedini antiribaltamento con speciali gommini antisdrucciolo. • Sicurezza certificata IMQ.

larghezza

580 mm

altezza

415 mm

con regolazione della temperatura

lunghezza

200 mm

Potenza nominale assorbita

2000 W

peso macchina

3,9 kg

Regolazione del flusso d'aria

Stadi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione

220 ... 230 V