Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR70807
Cod. Produttore
0000070807
Cod. EAN
8010300708072

Informazioni di prodotto

Termoventilatori professionali trasferibili
Descrizione del produttore: lunghezza del cavo 1800 mm.• Termostato ambiente del tipo a bulbo a garanzia di maggior accuratezza di lettura.• Sicurezza certificata IMQ. |• Struttura cilindrica in acciaio chiuso alle estremità con griglia di aspirazione e mandata.• Griglie in acciaio a righe verticali.• Motoventilatore con motore trifase ad una velocità e ventola in alluminio a 5 pale direttamente calettata sull’albero motore.• Resistenza del tipo tubolare da 5000 W.• Pannello dei comandi, posizionato sopra l’involucro cilindrico principale, in ABS autoestinguente V0, verniciato con integrata la maniglia per la movimentazione del prodotto.• Timer meccanico max 180 minuti che ne consente lo spegnimento ritardato.• Selettore di potenza rotativo con possibilità di regolazione: spento, metà potenza, potenza intera e sola ventilazione.• Dispositivo di sicurezza a ripristino automatico, funzionante come protettore termico montato sulla resistenza.• Piedi d’appoggio in lamiera verniciata e piegata, con supporti antivibrazioni.• Cavo di alimentazione completo di spina di sicurezza a cinque poli del tipo industriale,

larghezza

330 mm

altezza

340 mm

con regolazione della temperatura

lunghezza

250 mm

Potenza nominale assorbita

5000 W

peso macchina

5,4 kg

Regolazione del flusso d'aria

Stadi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione

220 ... 230 V