Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR70299
Cod. Produttore
0000070299
Cod. EAN
8010300702995

Informazioni di prodotto

Termoventilatori trasferibili
Descrizione del produttore: Involucro anteriore in resina termoplastica ABS autoestinguente V0 e verniciato bianco

larghezza

290 mm

altezza

375 mm

con regolazione della temperatura

lunghezza

100 mm

Potenza nominale assorbita

2000 W

peso macchina

1,85 kg

Regolazione del flusso d'aria

Stadi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione

220 ... 230 V