Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR70298
Cod. Produttore
0000070298
Cod. EAN
8010300702988

Informazioni di prodotto

Termoventilatori trasferibili
Descrizione del produttore: Involucro anteriore in resina termoplastica ABS autoestinguente V2 e verniciato

larghezza

200 mm

altezza

410 mm

con regolazione della temperatura

lunghezza

110 mm

Potenza nominale assorbita

2000 W

peso macchina

1,8 kg

Regolazione del flusso d'aria

Stadi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione

220 ... 230 V