Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR70710
Cod. Produttore
0000070710
Cod. EAN
8010300707105

Informazioni di prodotto

Termoventilatore per caminetti
Ventilatore fisso in metallo di colore nero, dotato di due velocità di ventilazione per un funzionamento continuo. Progettato per garantire prestazioni affidabili e durature, è ideale per applicazioni che richiedono un flusso d'aria costante senza oscillazione. La struttura robusta in metallo assicura resistenza e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: : A.P.Design: A.P. - A. Dematteis|Per ridurre l’uso dell’impianto di riscaldamento ed ottimizzare l’uso del caminetto

• Caldofà è un nuovo elettrodomestico.
• Il funzionamento è semplice e immediato, basta posizionarlo al centro del caminetto e accendere il fuoco: Caldofà aspira
l’aria fredda dalla stanza, la riscalda sfruttando il calore della legna che brucia e la rimette in circolazione. Dopo
alcuni minuti con il caminetto ben avviato, produce “l’effetto riscaldamento” di un termoventilatore, con un costo di
circa 0,005 euro l’ora d’energia elettrica (circa 3600 calorie) e un notevole risparmio sulle spese di riscaldamento.
• Caldofà consente anche di utilizzare una quantità minore di legna: minori consumi e costi d’approvvigionamento e
ovviamente, meno danni all’ambiente per il taglio degli alberi.
• Teste di fauno ornamentali. Migliorano l'estetica del caminetto quando non viene utilizzato Caldofà.
• Caldofà sterilizza l’aria.

Ideazione

larghezza

348 mm

Tipologia

ventilatore fisso

altezza

450 mm

profondità

830 mm

assorbimento di potenza

20 W

Numero di velocità di ventilazione

2

funzionamento continuo

materiale

Metallo

colore di base

Nero

Produttore

Termoventilatore Caldofà per caminetti riscaldamento efficiente