Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESDC5.5X125-KV
Cod. Produttore
SDC5.5X125-KV
Cod. EAN
8016692766102

Informazioni di prodotto

Giravite
I giraviti isolati della gamma CEMBRE, presentano impugnature in materiale bicomponente e design ergonomico; il loro utilizzo risulta particolarmente pratico e confortevole nelle seguenti prese:
  • Normale
  • Rapida
  • Forzata Le lame sono realizzate in acciaio al cromo molibdeno, con durezza 55-59 HRC
I giraviti Cembre vengono trattati con acido fosforico manganese per aumentarne la resistenza alla corrosione; il dimensionamento della copertura isolante ne permette l’inserimento in spazi limitati. Per garantire una pratica identificazione del tipo, sulla parte posteriore dell’impugnatura vengono riportate, con colori diversi, tipologia riportate, e misura delle lame. I singoli giraviti vengono testati in accordo alla norma di riferimento EN 60900

larghezza della lama

5.5 mm

spessore della lama

1 mm

lunghezza della lama

125 mm

diametro lama

5 mm

lunghezza totale

230 mm

isolato

con isolamento di protezione 1000 V

testato dal VDE

esecuzione dell'impugnatura

bicomponente

esecuzione

diritto

Produttore

GIRAVITI MPRON.A TAGLIO PUNTA 5,5 M