Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESDC2PH-KV
Cod. Produttore
SDC2PH-KV
Cod. EAN
8016692766430

Informazioni di prodotto

CACCIAVITI IMPRONTA A CROCE PH2 L.150
GIRAVITI IMPRONTA A CROCE PH2 L.150SDC2PH-KV CEMBRE SPA Classe Etim: EC000144 - Cacciavite a croce

lunghezza della lama

100 mm

lunghezza totale

215 mm

isolato

con isolamento di protezione 1000 V

testato dal VDE

esecuzione dell'impugnatura

bicomponente

esecuzione

diritto

dimensione

2

sistema a vite

Phillips PH

Produttore

CACCIAVITI IMPRONTA A CROCE PH2 L.150