Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESDC8X175-KV
Cod. Produttore
SDC8X175-KV
Cod. EAN
8016692808802

Informazioni di prodotto

GIRAVITE TAGLIO VDE 8 MM.
GIRAVITE TAGLIO VDE 8 MM.SDC8X175-KV CEMBRE SPA Classe Etim: EC000158 - Cacciavite a taglio

larghezza della lama

8 mm

spessore della lama

1.2 mm

lunghezza della lama

175 mm

lunghezza totale

298 mm

isolato

con isolamento di protezione 1000 V

testato dal VDE

esecuzione dell'impugnatura

bicomponente

esecuzione

diritto

Produttore

CACCIAVITE TAGLIO VDE 8 MM.