Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /
Informazioni di prodotto
lunghezza della lama
80 mm
lunghezza totale
188 mm
isolato
con isolamento di protezione 1000 V
testato dal VDE
esecuzione dell'impugnatura
bicomponente
esecuzione
diritto
dimensione
1
sistema a vite
Pozidriv PZ
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te