Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790078
Cod. Produttore
BIZ790078
Cod. EAN
3700420314783

Informazioni di prodotto

  • Serie: I-SLIM
  • Isolamento: 1000 V
  • Lunghezza lama: 100 mm
  • Larghezza lama: 6 mm
  • Materiale lama: Acciaio Cr-Mo-V
  • Manico: Polipropilene ed elastomero
  • Normativa: IEC 60900:2018
  • Peso netto: 0,073 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite i-SLIM PZ2 con lama da 6 x 100 mm, isolato fino a 1000 V, progettato per garantire un accesso facile e sicuro alle viti dei dispositivi elettrici anche in profondità grazie al diametro ridotto della lama e all'isolamento protettivo incorporato. L'impugnatura è realizzata in materiale bimateriale con polipropilene ed elastomero, flessibile e ergonomica, che si adatta perfettamente alla forma della mano, riducendo lo sforzo durante l'uso. La punta liscia e arrotondata assicura il massimo comfort. La lama è in acciaio di alta qualità al cromo-molibdeno-vanadio, resistente e durevole. Il manico presenta parti piatte antiscivolo e un simbolo colorato per una facile identificazione dello strumento. Conforme alla norma IEC 60900:2018 per lavori sotto tensione fino a 1000 V. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cacciavite i-SLIM PZ2, 6 x 100 mm, isolato, 1000 V, Premium, permette di raggiungere dovunque qualsiasi tipo di vite. Coppia di serraggio eccezionale. Vantaggio: Lama che possiede un diametro ridotto con isolamento protettivo integrato.

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Pozidriv PZ

isolato

Misura

2

peso

73 g

lunghezza totale

215 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

6 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Testato VDE

Serie

I SLIM

Produttore

Cacciavite i-SLIM PZ2 6x100 mm isolato 1000V per elettricisti

€ 17,24 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info