Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790072
Cod. Produttore
BIZ790072
Cod. EAN
3700420314752

Informazioni di prodotto

  • Tipo lama: piatto 4 x 100 mm
  • Isolamento: 1000 V
  • Materiale lama: acciaio cromo-molibdeno-vanadio
  • Manico: bimateriale PP ed elastomero
  • Lama con diametro ridotto
  • Norma: IEC 60900:2018
  • Serie: I-SLIM
  • Peso netto: 0,046 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite isolato i-SLIM piatto con lama di 4 mm di larghezza e 100 mm di lunghezza, progettato per garantire un accesso facile e preciso alle viti dei dispositivi elettrici in profondità grazie al diametro ridotto e all'isolamento protettivo incorporato. La lama è realizzata in acciaio di alta qualità al cromo-molibdeno-vanadio, assicurando resistenza e durata nel tempo. Il manico bimateriale combina polipropilene ed elastomero, offrendo una presa eccellente, ergonomica e confortevole che si adatta perfettamente alla mano, riducendo lo sforzo durante l'uso. La punta liscia e arrotondata garantisce il massimo comfort. Il cacciavite è conforme alla norma IEC 60900:2018 e garantisce sicurezza fino a 1000 V. Particolarità come le parti piatte del manico evitano lo scivolamento e il simbolo colorato finale facilita l'identificazione rapida dello strumento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cacciavite i-SLIM piatto, 4 x 100 mm, isolato, 1000 V, Premium, permette di raggiungere dovunque qualsiasi tipo di vite. Coppia di serraggio eccezionale. Vantaggio: Lama che possiede un diametro ridotto con isolamento protettivo integrato.

Tipologia

Diritto

isolato

peso

46 g

lunghezza totale

205 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

larghezza della lama

4 mm

spessore della lama

0,8 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

4 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Serie

I SLIM

Produttore

Cacciavite isolato i-SLIM PZ2 4x100 mm per impianti elettrici

€ 11,69 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info