Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790076
Cod. Produttore
BIZ790076
Cod. EAN
3700420314776

Informazioni di prodotto

  • Serie: I-SLIM
  • Isolamento: 1000 V
  • Lama: 6 x 100 mm
  • Materiale lama: Acciaio Cr-Mo-V
  • Manico: Polipropilene ed elastomero
  • Norma: IEC 60900:2018
  • Punta: Liscia e arrotondata
  • Impugnatura: Flessibile e antiscivolo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite i-SLIM PH2 con lama da 6 x 100 mm, isolato fino a 1000 V, progettato per garantire un facile accesso alle viti anche in profondità nei dispositivi elettrici. La lama in acciaio di alta qualità al cromo-molibdeno-vanadio è dotata di isolamento protettivo integrato per la massima sicurezza. L'impugnatura bimateriale in polipropilene ed elastomero è ergonomica e flessibile, adattandosi perfettamente alla mano e riducendo lo sforzo durante l'uso. La punta liscia e arrotondata assicura comfort e precisione. Le parti piatte del manico evitano lo scivolamento, mentre il simbolo colorato sulla sua estremità facilita l'identificazione rapida del tipo di attrezzo. Conforme alla norma IEC 60900:2018. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cacciavite i-SLIM PH2, 6 x 100 mm, isolato, 1000 V, Premium, permette di raggiungere dovunque qualsiasi tipo di vite. Coppia di serraggio eccezionale. Vantaggio: Lama che possiede un diametro ridotto con isolamento protettivo integrato.

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Phillips PH

isolato

Misura

2

peso

73 g

lunghezza totale

215 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

6 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Testato VDE

Serie

I SLIM

Produttore

Cacciavite i-SLIM PH2 6x100 mm isolato 1000V per elettricisti

€ 19,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info