Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESDC9X125-HEX
Cod. Produttore
SDC9X125-HEX
Cod. EAN
8016692809090

Informazioni di prodotto

Chiave a bussola
GIRAVITE A BUSSOLA CON PARETE RIDOTSDC9X125-HEX CEMBRE SPA Classe Etim: EC000174 - Chiave a bussola con impugnatura

lunghezza totale

243 mm

lunghezza della lama

125 mm

apertura di chiave

9 mm

adatto per viti esagonali filettate

con isolamento di protezione 1000 V

testato dal VDE

esecuzione

impugnatura

Produttore

GIRAVITE A BUSSOLA CON PARETE RIDOT

€ 18,79 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 6 pz.
Qta imballo: 6 pz.