Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /
Informazioni di prodotto
lunghezza totale
243 mm
lunghezza della lama
125 mm
apertura di chiave
7 mm
adatto per viti esagonali filettate
con isolamento di protezione 1000 V
testato dal VDE
esecuzione
impugnatura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te