› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150

Cod. Rexel CX2700357
Cod. Produttore 2700357
Cod. EAN 4046356912907

Informazioni principali

  • Serie: PSR
  • Tensione: 24 V DC
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Applicazioni: SIL 2 High/Low
  • Uscite: Digitale + segnalazione
  • Filtro impulsi: Prova integrata
  • Morsetti: Vite fissa
  • Funzione: Safe State Off

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di accoppiamento per applicazioni SIL 2 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 1 contatto di sicurezza, 1 circuito di retroazione, 1 uscita di segnalazione digitale, applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, morsetto a vite fisso

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,8 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

93,1 mm

profondità

102,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

2

ritardo di caduta

0,1 ... 0,1 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 26,4 V

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150