› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 6,0M

Cod. Rexel CX2907554
Cod. Produttore 2907554
Cod. EAN 4017918147860

Informazioni principali

  • Serie: UM 45-SEAS
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Porta scheda
  • Installazione: Facile e sicura
  • Design: Funzionale ed elegante
  • Uso: Professionale e hobby
  • Robustezza: Affidabile
  • Applicazione: Gestione circuiti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il UM 45-SEAS PORTA SCHEDA è un accessorio essenziale per la gestione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una soluzione robusta e affidabile per il montaggio di schede elettriche. La sua progettazione intelligente garantisce una facile installazione e un utilizzo sicuro. Con un design funzionale e una finitura elegante, il UM 45-SEAS si integra perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico, rendendolo un'opzione ideale per professionisti e appassionati del settore.

Caratteristiche tecniche

materiale

plastica

colore

verde

altezza

21 mm

profondità

45 mm

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 6,0M