› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 4,0M

Cod. Rexel CX2907525
Cod. Produttore 2907525
Cod. EAN 4017918336653

Informazioni principali

  • Serie: UM 108-PROFIL
  • Larghezza interna: 122,6 mm
  • Larghezza esterna: 107,5 mm
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Profondità: 21,5 mm
  • Bloccaggio: elementi laterali
  • Bloccaggio: con piedino
  • Profilato: base, aperta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino, Profilato base, aperta, larghezza profilo (interno): 122,6 mm, larghezza profilo (esterna): 107,5 mm, lunghezza: 1000 mm, profondità: 21,5 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 3,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

1000 mm

altezza

122,6 mm

profondità

21,5 mm

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 4,0M