› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M

Cod. Rexel CX2907583
Cod. Produttore 2907583
Cod. EAN 4017918365394

Informazioni principali

  • Profilo base aperto
  • Larghezza interna 71,9 mm
  • Larghezza esterna 86,8 mm
  • Lunghezza 1000 mm
  • Profondità 21,5 mm
  • Bloccaggio con piedino
  • Bloccaggio con elementi laterali
  • Serie UM 72-PROFIL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino, Profilato base, aperta, larghezza profilo (interno): 71,9 mm, larghezza profilo (esterna): 86,8 mm, lunghezza: 1000 mm, profondità: 21,5 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 3,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

1000 mm

altezza

71,9 mm

profondità

21,5 mm

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M