› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S

Cod. Rexel CX2771104
Cod. Produttore 2771104
Cod. EAN 4017918068202

Informazioni principali

  • Profondità: 62 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Altezza: 67 mm
  • Colore: blu
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-UKKB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 62 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 67 mm, colore: blu

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S