› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M

Cod. Rexel CX2914550
Cod. Produttore 2914550
Cod. EAN 4017918959142

Informazioni principali

  • Serie: UM 45
  • Larghezza interna: 41,85 mm
  • Larghezza esterna: 44,8 mm
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Altezza: 44,8 mm
  • Profondità: 18,95 mm
  • Materiale: Profilato base
  • Indicazione lunghezza: superficie circuito - 3 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo, Profilato base, larghezza profilo (interno): 41,85 mm, larghezza profilo (esterna): 44,8 mm, lunghezza: 1000 mm, altezza: 44,8 mm, profondità: 18,95 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 3 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

altezza

44,8 mm

profondità

18,95 mm

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M