Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX2908265
Cod. Produttore
2908265
Cod. EAN
4017918167905

Informazioni di prodotto

Elemento intermedio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Custodie per guide DIN, Elemento intermedio per l'estensione modulare del volume della custodia, di tipo alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 17,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 74 mm, colore: verde (simili RAL 6021), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante

larghezza

17,6 mm

altezza

99 mm

profondità

74 mm

numero RAL

6021

materiale

Altro

tipo di scatola

Aperto

Tipo superficie

Altro