› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

CA-Z0131

Cod. Rexel CX1663420
Cod. Produttore 1663420
Cod. EAN 4017918123239

Informazioni principali

  • Serie: HC-M-12
  • Contatto: tornito femmina
  • Diametro contatti: 1,6 mm
  • Sezione connessione: 0,75-1 mm²
  • AWG: 18
  • Materiale contatti: lega di rame
  • Tipo contatto: a crimpare
  • Codice articolo: CK1,6-ED-1,00BU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, serie: HC-M-12, Femmina, tornito, diametro contatti: 1,6 mm, sezione di connessione: 0,75 mm² ... 1 mm², AWG 18...18 , materiale contatti: Lega di rame

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

materiale del contatto

Rame

Numero min. di cicli di innesto

500

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,75 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 1 mm²

CA-Z0131