› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CA-Z0122

Cod. Rexel CX1652716
Cod. Produttore 1652716
Cod. EAN 4017918952860

Informazioni principali

  • Tipo: RJ45
  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 8
  • Materiale: Acciaio stagnato
  • Connessione: a crimpare
  • Sezione cavo: AWG 27-26
  • Uscita cavo: dritto
  • Serie: VS-08-ST-H11-RJ45

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto portacontatti maschio RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, materiale: Acciaio, stagnato, tipo di connessione: Connessione a crimpare, sezione di connessione: AWG 27- 26, uscita cavo: diritto, colore: bianco, Ethernet

Caratteristiche tecniche

larghezza

11,7 mm

altezza

14 mm

profondità

30,2 mm

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

72 V

numero di ingressi per conduttori

1

numero di poli

8

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

tensione impulsiva nominale

330 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Altro

corrente nominale In

0,5 A

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,11 ... 0,14 mm²

CA-Z0122