Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12055
Cod. Produttore
0000012055
Cod. EAN
8010300120553

Informazioni di prodotto

Aspiratore centrifugo da esterno a risparmio energetico
Descrizione del produttore: Involucro esterno in lamiera d’acciaio P04 stampata e verniciata con vernice poliestere resistente agli agenti atmosferici. Diametro nominale 125 mm. Motore EC Brushless con controllo elettronico ad alta efficienza, termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante a pale rovesce. Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX5