Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR16256
Cod. Produttore
0000016256
Cod. EAN
8010300162560

Informazioni di prodotto

Aspiratore centrifugo compatto da condotto
• Involucro e portamotore in lamiera d'acciaio zincata, rivestito internamente da un pannello fonoassorbente in PE (10 mm). • Bocche circolari di aspirazione e mandata, dotate di guarnizione in gomma a doppio labbro per una perfetta tenuta dell’aria. • Diametro nominale: 200 mm. • Motore AC a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a pale rovesce. • Staffe in lamiera di acciaio zincata, direttamente fissate all’involucro. • Scatola di connessione elettrica, alloggiante i condensatori, stampata in resina plastica resistente agli urti ed agli agenti aggressivi, completa di fermacavi e passacavi (grado di protezione IP55). • Compatibilità di installazione a parete, soffitto e controsoffitto. • Semplice manutenzione: il fissaggio diretto del motoventilatore al coperchio, a sua volta incernierato all’involucro, ne consente l’agevole rotazione verso l’esterno per l’immediato accesso al gruppo motoventilante. • Grado di protezione: IP44. • Classe di isolamento elettrico: I (è richiesta la messa a terra).