› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Audio

Cavo prolunga microfonica XLR 5 metri alta qualità per installazioni audio professionali

RCF
Cod. Rexel ADRC14340017
Cod. Produttore 14340017
Cod. EAN 8024530015947

Informazioni principali

  • Serie: CA 5-XX
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Tipo connettore: XLR
  • Uso: Microfoni
  • Applicazione: Prolunga microfonica
  • Categoria: Cavo audio
  • Connessioni: Maschio/Femmina
  • Compatibilità: Standard XLR

Descrizione del prodotto

Prolunga microfonica di alta qualità con lunghezza di 5 metri, ideale per collegamenti audio affidabili e senza interferenze. Progettata per garantire trasmissioni sonore nitide e stabili, si adatta perfettamente a installazioni elettriche professionali e impianti audio. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e performance costanti nel tempo. La sua struttura compatta facilita l’installazione in diversi contesti, offrendo una soluzione pratica e funzionale per estendere la portata dei microfoni in ambienti di lavoro o eventi. Descrizione del produttore: Cavo con connettori XLR per microfoni

Caratteristiche tecniche

lunghezza

5 m

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

numero di poli collegamento 1

2

numero di poli collegamento 2

2

Direzione di innesto collegamento 1

Diritto

Direzione di innesto collegamento 2

Diritto

Cavo prolunga microfonica XLR 5 metri alta qualità per installazioni audio professionali