›

Cavo schermato flessibile 2 coppie 100 m per trasmissione dati ambienti industriali

RCF
Cod. Rexel ADRC12399042
Cod. Produttore 12399042
Cod. EAN 8024530014537

Informazioni principali

  • Tipo: Audio 2 poli
  • Configurazione: Matesse 10
  • Uso: Posa fissa industriale
  • Caratteristica: Flessibile schermato
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Serie: CA 2-C
  • Ambiente: Industriale
  • Protezione: Schermatura integrata

Descrizione del prodotto

Cavo audio a 2 poli con conduttori in rame flessibile, ideale per trasmissione di segnali audio di alta qualità. La guaina esterna protegge efficacemente i fili interni, garantendo durata e resistenza nel tempo. La struttura a matasse facilita l'installazione e la gestione del cavo in impianti audio professionali e domestici. Adatto per collegamenti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate nella trasmissione del segnale. Descrizione del produttore: CA 2/C è un cavo flessibile schermato per trasmissione dati, per posa fissa in ambienti industriali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Altro

peso

0,03 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

colore filo

Neutro

numero di fili

2

Geometria del cavo

Tondo

Cavo schermato flessibile 2 coppie 100 m per trasmissione dati ambienti industriali