› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CA-1RS1N8A2S00 CONNETTORE

Cod. Rexel CX1624015
Cod. Produttore 1624015
Cod. EAN 4055626228198

Informazioni principali

  • Applicazione: Segnale
  • Serie: CA
  • Numero poli: 16+2+FE
  • Connessione: Crimpare femmina
  • Schermatura: Sì
  • Bloccaggio: Standard e SPEEDCON
  • Flangia: 25x25 mm
  • Codifica: N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 16+2+FE, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, Guarnizione piatta, misura flangia: 25 mm x 25 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1629085

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

74 V

numero di poli

19

Materiale del corpo

Zinco

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con collegamento schermato

con filettatura

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

corrente nominale In

10 A

Numero min. di cicli di innesto

100

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1 mm²

CA-1RS1N8A2S00 CONNETTORE