› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CA-19S1N12T007

Cod. Rexel CX1619989
Cod. Produttore 1619989
Cod. EAN 4046356820059

Informazioni principali

  • Applicazione: Segnale
  • Serie: CA
  • Numero poli: 7
  • Tipo connessione: Femmina
  • Schermato: Sì
  • Attacco: A saldare
  • Misura flangia: 25x25 mm
  • Codifica: N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 7, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, Guarnizione piatta, misura flangia: 25 mm x 25 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1339321

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

74 V

numero di poli

7

Materiale del corpo

Zinco

con collegamento schermato

con filettatura

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

corrente nominale In

20 A

Numero min. di cicli di innesto

100

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile

2,5 ... 2,5 mm²

CA-19S1N12T007