› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CA-17P1N8A90DN CONNETTORE PER GIUNT

Cod. Rexel CX1620148
Cod. Produttore 1620148
Cod. EAN 4046356818964

Informazioni principali

  • Serie: CA
  • Numero poli: 17
  • Tipo connessione: Spina crimpare
  • Diametro cavi: 3-14,5 mm
  • Schermato: Sì
  • Bloccaggio: Standard e SPEEDCON
  • Senso rotazione: Standard
  • Applicazione: Segnale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per giunti, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1629104

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

74 V

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

Numero di contatti di potenza

17

Numero di contatti di controllo

17

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

3 ... 14,5 mm

CA-17P1N8A90DN CONNETTORE PER GIUNT