› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CA-17P1N128008

Cod. Rexel CX1619647
Cod. Produttore 1619647
Cod. EAN 4046356822312

Informazioni principali

  • Applicazione: Segnale
  • Serie: CA
  • Numero poli: 12
  • Connessione: Femmina
  • Bloccaggio: a vite
  • Schermato: Sì
  • Diametro cavi: 10-14,5 mm
  • Senso rotazione: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 10 mm ... 14,5 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1340700

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

74 V

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

12

Numero di contatti dati

12

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

10 ... 14,5 mm

CA-17P1N128008