Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1619764
Cod. Produttore
1619764
Cod. EAN
4046356821537

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: Segnale
  • Serie: CA
  • Numero poli: 12
  • Bloccaggio: a vite
  • Tipo contatto: Femmina
  • Schermatura: Sì
  • Diametro cavi: 3-14,5 mm
  • Senso rotazione: Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1340703

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

74 V

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

12

Numero di contatti dati

12

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

3 ... 14,5 mm