Prodotti /

Cod. Rexel
CX1619859
Cod. Produttore
1619859
Cod. EAN
4046356821070

Informazioni di prodotto

Connettore per apparecchi anteriore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: M23, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 16, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, Guarnizione assiale, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

tipo di montaggio

Altro

tensione nominale

74 V

numero di poli

16

Materiale del corpo

Zinco

con collegamento schermato

con filettatura

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

corrente nominale In

8 A

Filettatura della madrevite

M20

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile

0,08 ... 1 mm²