› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CA-16P1N8A80DN CONNETTORE M23

Cod. Rexel CX1619757
Cod. Produttore 1619757
Cod. EAN 4046356821605

Informazioni principali

  • Applicazione: Segnale
  • Numero poli: 16
  • Serie: CA
  • Bloccaggio: a vite
  • Connessione: a crimpare
  • Schermato: sì
  • Diametro cavi: 3-14,5 mm
  • Senso rotazione: standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 16, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1681358

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

74 V

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

Numero di contatti di potenza

16

Numero di contatti di controllo

16

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

3 ... 14,5 mm

CA-16P1N8A80DN CONNETTORE M23