› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CA-16P1N126Z00

Cod. Rexel CX1619633
Cod. Produttore 1619633
Cod. EAN 4046356822459

Informazioni principali

  • Serie: CA
  • Numero poli: 12
  • Connessione: a crimpare
  • Tipo contatto: Femmina
  • Bloccaggio: a vite
  • Diametro cavi: 3-14,5 mm
  • Schermatura: sì
  • Senso rotazione: Invertito

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: CA, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: Invertito, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1069313

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

74 V

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

Numero di contatti di potenza

12

Numero di contatti di controllo

12

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

3 ... 14,5 mm

CA-16P1N126Z00