Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR16088
Cod. Produttore
0000016088
Cod. EAN
8010300160887

Informazioni di prodotto

Aspiratore centrifugo da esterno
Descrizione del produttore: • Involucro esterno in lamiera d’acciaio P04 stampata e verniciata con vernice poliestere resistente agli agenti atmosferici. • Diametro nominale 160 mm. • Ventilatore a 3 velocità mediante dispositivo opzionale TRIO-CA (cod. 12869), costituito da: • motore AC, termicamente protetto, con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere, • girante centrifuga a pale rovesce. • Asservibile a sensori ambientali remoti di: Temperatura, Umidità Relativa, Fumo e Presenza.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

660 METROC_ORA

larghezza nominale

160 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX5