Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR16133
Cod. Produttore
0000016133
Cod. EAN
8010300161334

Informazioni di prodotto

Aspiratore centrifugo da parete interna
Descrizione del produttore: • Involucro/piastra fissaggio a parete in acciaio decapato, fosfatato e verniciato con polvere poliestere contro l’azione aggressiva degli agenti atmosferici • Diametro nominale 150 mm. • Ventilatore a 3 velocità mediante dispositivo opzionale TRIO-CA (cod. 12869), costituito da: • motore AC a rotore esterno, termicamente protetto, con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere, • girante centrifuga a pale rovesce. • Asservibile a sensori ambientali remoti di: Temperatura, Umidità Relativa, Fumo e Presenza. • Staffe in metallo per il fissaggio a parete in acciaio zincato.

larghezza del canale

150 mm

altezza del canale

150 mm

peso

4800 g

potenza nominale

0,38 KILOWATT

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Lamiera d'acciaio

volume trasportato

617 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Assiale

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura del fluido

0 ... 50 °C